LIT by Cardi - RIO G2 SLIM DOWNLIGHT D118x19 mm 12-8-4.5W MULTFLUX 30/40/65K IP44 NNDIM - 0017440218

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 12 W

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • angle de faisceau - faisceau très extensif Sup. à 80°

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268420574

Réf. Sonepar

07915842057

Réf. Fournisseur

0017440218

Marque

LIT by Cardi

puissance du système:

12 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

70000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

85 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

40 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

80 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur de papillotement Pst LM:

1

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

hauteur/profondeur:

19 mm

diamètre externe:

118 mm

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0.75 mm²

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

48

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

80

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

évaluation de l’éblouissement (UGR):

29

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

RIO G2 SLIM DOWNLIGHT D118x19 mm 12-8-4.5W 1200-800-450lm MULTFLUX 3000/4000/6500K IP44 ENCASTREMENT 109mm 220-240V SDCM5 EFFICACITE 100lm/W UGR31,IRC>80, IK02, IP44, RG0,50000H L80B10, GARANTIE 5 ANS, CL II, BLANC (RAL9003,Matt) NON DIM

Les Atouts de l'article:

RIO G2 - Application produit : circulations, commerces, salles d’attente, restauration.
Le + produit : bornier de connexion déporté.

Les Atouts de la gamme:

RIO G2 - Downlight extra plat en polycarbonate et aluminium.
Sa robustesse en fait le produit idéal pour l’éclairage des circulations même en utilisation intensive.
Sa garantie de 5 ans est un atout considérable pour les projets tertiaires.

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente RIO G2 - La gamme de produit : SLIM Downlight encastré

Un produit LIT by Cardi

Découvrez toute la gamme LIT by Cardi