LIT by Cardi - RIO G2 SLIM DOWNLIGHT D221x19 mm 20-14-11.5W MULTFLUX 30/40/65K IP44 NNDIM - 0017440220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 20 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
angle de faisceau - faisceau très extensif Sup. à 80°
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268420581
Réf. Sonepar
07915842058
Réf. Fournisseur
0017440220
Marque
LIT by Cardi
puissance du système:
20 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
70000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
85 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
70 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
40 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
80 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
facteur de puissance (cos phi):
0.9
valeur de papillotement Pst LM:
1
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
niveaux
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.4
hauteur/profondeur:
19 mm
diamètre externe:
221 mm
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
0.75 mm²
type de connexion:
borne automatique
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
33
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
55
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
évaluation de l’éblouissement (UGR):
27
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
RIO G2 - Application produit : circulations, commerces, salles d’attente, restauration.
Le + produit : bornier de connexion déporté.
Les Atouts de la gamme:
RIO G2 - Downlight extra plat en polycarbonate et aluminium.
Sa robustesse en fait le produit idéal pour l’éclairage des circulations même en utilisation intensive.
Sa garantie de 5 ans est un atout considérable pour les projets tertiaires.
Quelques mots du fabricant :
Lit By Cardi vous présente RIO G2 - La gamme de produit : SLIM Downlight encastré
Un produit LIT by Cardi
Découvrez toute la gamme LIT by Cardi


