🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

LIT by Cardi - ROCKY G2 EMERGENCY 1.2m 22-34W MULTIFLUX 3000/4000/6500K IP65 IK08 - 0028920290

MDD SONEPAR
CopieCopie
LIT by Cardi - ROCKY G2 EMERGENCY 1.2m 22-34W MULTIFLUX 3000/4000/6500K IP65 IK08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1170 mm

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 34 W

  • température de couleur - 3000...6500 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • longueur - 1170 mm

  • variation DALI - Non

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7630268421151

Réf. Sonepar

07915842115

Réf. Fournisseur

0028920290

Marque

LIT by Cardi

puissance du système:

34 W

température de couleur:

3000...6500 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

1170 mm

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

32

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

connecteur pour installation de bâtiment

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

ultra brillant

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

100...155 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

93.74 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

91.24 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

87.22 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

0.52 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0.87 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):

1.48 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

21

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

36

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

2.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Tri-Proof,1170*80*80mm,marche/arrêt,22W/27W/30W/34W,3000/4000/6500K,3200lm/4000lm/4480lm/5120lm,150lm/W,220-240V,IP65,IK08,BA110°,SDCM<4(ANSI),UGR<32,0~40℃,50000h(L80B10) & 100000h(L70B50)@Ta25,5 ans de garantie (kit EM 1 an seulement)

Les Atouts de l'article:

ROCKY G2 EMERGENCY - Application produit : parkings souterrains, garages, zones de stockage, stations de lavage, ateliers, industries…
Le + produit : bornier automatique

Les Atouts de la gamme:

ROCKY G2 EMERGENCY- Luminaire étanche technique haute performance en polycarbonate et fixation inox.
Il est équipé d’un bornier de connexion rapide et automatique.
Sa fixation coulissante en fait le produit idéal pour la rénovation.

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente ROCKY G2 EMERGENCY - La gamme de produit : Etanche tertiaire et industriel

Un produit LIT by Cardi

Découvrez toute la gamme LIT by Cardi