LIT by Cardi - ROCKY G2 EMERGENCY 1.5m 37-52W MULTIFLUX 3000/4000/6500K IP65 IK08 - 0028920291

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 52 W
température de couleur - 3000...6500 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
longueur - 1470 mm
variation DALI - Non
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7630268421168
Réf. Sonepar
07915842116
Réf. Fournisseur
0028920291
Marque
LIT by Cardi
puissance du système:
52 W
température de couleur:
3000...6500 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
longueur:
1470 mm
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
32
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
connecteur pour installation de bâtiment
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
protection de la surface du boîtier:
non traité
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
ultra brillant
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
170...240 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM4
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
93.74 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
91.24 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:
87.22 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
0.88 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
1.46 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):
2.49 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
14
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
24
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
0...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
1
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.4
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
2.5 mm²
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
ROCKY G2 EMERGENCY - Application produit : parkings souterrains, garages, zones de stockage, stations de lavage, ateliers, industries…
Le + produit : bornier automatique
Les Atouts de la gamme:
ROCKY G2 EMERGENCY- Luminaire étanche technique haute performance en polycarbonate et fixation inox.
Il est équipé d’un bornier de connexion rapide et automatique.
Sa fixation coulissante en fait le produit idéal pour la rénovation.
Quelques mots du fabricant :
Lit By Cardi vous présente ROCKY G2 EMERGENCY - La gamme de produit : Etanche tertiaire et industriel
Un produit LIT by Cardi
Découvrez toute la gamme LIT by Cardi


