LIT by Cardi - SORA LED SPOT 3-4,5W 3CCT 27/30/40K 350lm/550lm 120lm/W DIMIP65 FIX BLANC - 0017440212

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 4.5 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
angle de faisceau - faisceau extensif 40-80°
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268419790
Réf. Sonepar
07915000106
Réf. Fournisseur
0017440212
Marque
LIT by Cardi
puissance du système:
4.5 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
70000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
autre
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
plastique transparent
surface brossée:
Oui
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
réflecteur:
sans
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
92.78 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90.12 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
81.8 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
1.4 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
2 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
3.7 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.7
valeur de papillotement Pst LM:
1
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.4
hauteur/profondeur:
29 mm
diamètre externe:
90 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
0.32 mm²
type de connexion:
borne automatique
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
450
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
450
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
évaluation de l’éblouissement (UGR):
29
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Sora - Application produit : commerces et résidentiel.
Le + produit : 3CCT switch sur driver, repiquable.
Les Atouts de la gamme:
Sora - Spot LED encastré rond IP65 recouvrable en aluminium et polycarbonate.
Il est 3CCT et multipuissance grâce à un switch sur l'alimentation.
Quelques mots du fabricant :
Lit By Cardi vous présente SORA - La gamme de produit : Spot encastré fonctionnel CCT IP65
Un produit LIT by Cardi
Découvrez toute la gamme LIT by Cardi


