LIT by Cardi - SORA LED SPOT 3-4,5W 3CCT 27/30/40K 350lm/550lm 120lm/W DIMIP65 ORIENT BLANC - 0017440213

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 4.5 W

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • angle de faisceau - faisceau extensif 40-80°

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268419806

Réf. Sonepar

07915000107

Réf. Fournisseur

0017440213

Marque

LIT by Cardi

puissance du système:

4.5 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

70000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

rotatif

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

autre

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

plastique transparent

surface brossée:

Oui

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

92.78 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90.12 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

81.8 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

1.4 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

2 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

3.7 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.7

valeur de papillotement Pst LM:

1

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

hauteur/profondeur:

40 mm

diamètre externe:

90 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

0.32 mm²

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

450

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

450

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

évaluation de l’éblouissement (UGR):

29

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

SORA LED SPOT 3-4,5W 3CCT 2700/3000/4000K 350lm/550lm 120lm/W DIMMABLE IP65 ORIENTABLE BLANC Diamètre:90*29mm BA60 BOITIER DE RACCORDEMENT RAPIDE

Les Atouts de l'article:

Sora - Application produit : commerces et résidentiel.
Le + produit : 3CCT switch sur driver, repiquable.

Les Atouts de la gamme:

Sora - Spot LED encastré rond IP65 recouvrable en aluminium et polycarbonate.
Il est 3CCT et multipuissance grâce à un switch sur l'alimentation.

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente SORA - La gamme de produit : Spot encastré fonctionnel CCT IP65

Un produit LIT by Cardi

Découvrez toute la gamme LIT by Cardi