LOVATO ELECTRIC - 3P CONTACTOR B310.00 48V - 11B3100048

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...48 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 450 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 170 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975061046
Réf. Sonepar
08309506104
Réf. Fournisseur
11B3100048
Marque
LOVATO ELECTRIC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
48...48 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
450 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
170 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
48...48 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
320 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
110 A
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par boulon
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
Les Atouts de l'article:
Contacteur 3P 320A AC3 avec bobine AC/DC 48V


