LOVATO ELECTRIC - 3PH + N COMPTEUR DIG.80A Direct 2PROGR - DMED300T2

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - 3PH + N COMPTEUR DIG.80A Direct 2PROGR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 63 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif double

  • type d'interface - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8013975182154

Réf. Sonepar

08309518215

Réf. Fournisseur

DMED300T2

Marque

LOVATO ELECTRIC

type de pôle:

quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

63 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif double

type d'interface:

sans

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

10 A

tension nominale (Un) N-L:

220...240 V

tension nominale (Un) L-L:

380...415 V

fréquence:

50...60 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

électrique

type d'impulsion:

S0

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

4

largeur:

72 mm

profondeur:

58 mm

hauteur:

90 mm

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

7

indice de protection (IP):

IP20

Compteurs d`énergie num. 3L+N directe 80A 4U 2 aux staiques programmables multimesure

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC