LOVATO ELECTRIC - Acc. pour inter sectionneurs - GLX61

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Acc. pour inter sectionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec rallonge d'axe - Non

  • avec verrouillage de porte - Oui

  • verrouillable - Non

  • avec poignée rouge/jaune - Oui

  • Degré de protection (NEMA) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975228685

Réf. Sonepar

08309522868

Réf. Fournisseur

GLX61

Marque

LOVATO ELECTRIC

avec rallonge d'axe:

Non

avec verrouillage de porte:

Oui

verrouillable:

Non

avec poignée rouge/jaune:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

Poignée montage sur porte pour GL0160...GL0315. Fixation par vis. Poignée pistolet de 125mm de longueur - démontable (Req. UL508A). Rouge/jaune. □10mm. IP66, IP69K et NEMA 4X

Les Atouts de l'article:

Poignée montage sur porte pour GL0160...GL0315. Fixation par vis. Poignée pistolet de 125mm de longueur - démontable (Req. UL508A). Rouge/jaune. □10mm. IP66, IP69K et NEMA 4X