LOVATO ELECTRIC - Acc. pour inter sectionneurs - GLX61B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec rallonge d'axe - Non
avec verrouillage de porte - Oui
verrouillable - Non
avec poignée rouge/jaune - Non
Degré de protection (NEMA) - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975228692
Réf. Sonepar
08309522869
Réf. Fournisseur
GLX61B
Marque
LOVATO ELECTRIC
avec rallonge d'axe:
Non
avec verrouillage de porte:
Oui
verrouillable:
Non
avec poignée rouge/jaune:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
Poignée montage sur porte pour GL0160...GL0315. Fixation par vis. Poignée pistolet de 125mm de longueur - démontable (Req. UL508A). NoirE. □10mm. IP66, IP69K et NEMA 4X
Les Atouts de l'article:
Poignée montage sur porte pour GL0160...GL0315. Fixation par vis. Poignée pistolet de 125mm de longueur - démontable (Req. UL508A). NoirE. □10mm. IP66, IP69K et NEMA 4X
Les Atouts de l'article:
Poignée montage sur porte pour GL0160...GL0315. Fixation par vis. Poignée pistolet de 125mm de longueur - démontable (Req. UL508A). NoirE. □10mm. IP66, IP69K et NEMA 4X


