LOVATO ELECTRIC - Accessoires P1X - P1X1011UH

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Accessoires P1X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975220252

Réf. Sonepar

08309522025

Réf. Fournisseur

P1X1011UH

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

6 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

montage latéral

douille:

sans

Blocs additifs,DISJONCTEUR MODULAIRE magnetotermique 1-63A UL486, contact inverseur 1NO+1NC

Les Atouts de l'article:

Blocs additifs,disjoncteurs miniatures magnetotermique 1-63A UL486, contact inverseur 1NO+1NC

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.