Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Alimentation à découpage monophase, fixation sur DIN 100-240VAC/48VDC 30W - PSL103048

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Alimentation à découpage monophase, fixation sur DIN 100-240VAC/48VDC 30W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 48...48 V

  • courant de sortie max. 1 - 0.625 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 90...375 V

  • stabilisé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975219416

Réf. Sonepar

08309521941

Réf. Fournisseur

PSL103048

Marque

LOVATO ELECTRIC

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

48...48 V

courant de sortie max. 1:

0.625 A

tension d'alimentation assignée DC:

90...375 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

48 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

0.625 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

30 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

montage direct possible:

Non

largeur:

40.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

115 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation à découpage monophase, fixation sur DIN 100-240VAC/48VDC 30W

Les Atouts de l'article:

Alimentation à découpage monophase, fixation sur DIN 100-240VAC/48VDC 30W

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC