LOVATO ELECTRIC - Alimentation à découpage, vers. modulaire monophase 10W 100-240VAC/24VDC - PSL1M01024

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Alimentation à découpage, vers. modulaire monophase 10W 100-240VAC/24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 0.42 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 120...375 V

  • stabilisé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975180280

Réf. Sonepar

08309518028

Réf. Fournisseur

PSL1M01024

Marque

LOVATO ELECTRIC

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

0.42 A

tension d'alimentation assignée DC:

120...375 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

0.42 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

10 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

montage direct possible:

Non

hauteur:

91 mm

profondeur:

50.6 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation à découpage, vers. modulaire monophase 10W 100-240VAC/24VDC

Les Atouts de l'article:

Alimentation à découpage, vers. modulaire monophase 10W 100-240VAC/24VDC

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC