LOVATO ELECTRIC - Balises de SIGNAL. Ø65mm x mod. lumineux à source clignotante 24-230VAC/DC ROUGE - 8LB6GLM4

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Balises de SIGNAL. Ø65mm x mod. lumineux à source clignotante 24-230VAC/DC ROUGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - lumière continue/clignotante

  • couleur - rouge

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • diamètre externe - 62 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975177365

Réf. Sonepar

08309517736

Réf. Fournisseur

8LB6GLM4

Marque

LOVATO ELECTRIC

fonction:

lumière continue/clignotante

couleur:

rouge

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC

diamètre externe:

62 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...230 V

source lumineuse:

sans

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP54

Balises de signalisation Ø65mm pour modules lumineux à source clignotante 24-230VAC/DC ROUGE

Les Atouts de l'article:

Balises de signalisation Ø65mm pour modules lumineux à source clignotante 24-230VAC/DC ROUGE

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC