🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Balises de signalisation Ø65mm x mod. lumineux à source fixe 12-240VAC/DC JAUNE - 8LB6EL5

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Balises de signalisation Ø65mm x mod. lumineux à source fixe 12-240VAC/DC JAUNE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - lumière continue

  • couleur - jaune

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 250...250 V

  • tension de fonctionnement CC - 48...48 V

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975177266

Réf. Sonepar

08309517726

Réf. Fournisseur

8LB6EL5

Marque

LOVATO ELECTRIC

fonction:

lumière continue

couleur:

jaune

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

250...250 V

tension de fonctionnement CC:

48...48 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

62 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

250...250 V

source lumineuse:

sans

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP54

Balises de signalisation Ø65mm pour modules lumineux à source fixe 12-240VAC/DC JAUNE

Les Atouts de l'article:

Balises de signalisation Ø65mm pour modules lumineux à source fixe 12-240VAC/DC JAUNE

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC