🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Balises Ø65mm x mod. lumineux et sonores intermitt. ou cont. 80dB 24VAC/DC JAUNE - 8LB6S2B5

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Balises Ø65mm x mod. lumineux et sonores intermitt. ou cont. 80dB 24VAC/DC JAUNE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - lumière continue/clignotante

  • couleur - jaune

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975177440

Réf. Sonepar

08309517744

Réf. Fournisseur

8LB6S2B5

Marque

LOVATO ELECTRIC

fonction:

lumière continue/clignotante

couleur:

jaune

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

62 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

source lumineuse:

lampe à incandescence/LED

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP30

Balises Ø65mm pour modules lumineux et sonores intermitt. ou continus 80dB 24VAC/DC JAUNE

Les Atouts de l'article:

Balises Ø65mm pour modules lumineux et sonores intermitt. ou continus 80dB 24VAC/DC JAUNE

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC