LOVATO ELECTRIC - Barres de connex. tetrapolaire 57 Mod. 690V 63A(100A Point aliment. centrale) - P1X9034

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
nombre de phases - 4
largeur en nombre de modules - 56
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
longueur - 1000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975217702
Réf. Sonepar
08309521770
Réf. Fournisseur
P1X9034
Marque
LOVATO ELECTRIC
nombre de pôles:
4
nombre de phases:
4
largeur en nombre de modules:
56
courant permanent nominal (Iu):
100 A
longueur:
1000 mm
section transversale:
10 mm²
adapté au nombre d'appareils:
14
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Barres de connexion tetrapolaire 57 Mod. 690V 63A(100A Point alimentation centrale)
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


