Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Barres de connexion bipolaire 57 Mod. 690V 63A(100A Point alimentation centrale) - P1X9032

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Barres de connexion bipolaire 57 Mod. 690V 63A(100A Point alimentation centrale)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • nombre de phases - 2

  • largeur en nombre de modules - 56

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • longueur - 1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975214473

Réf. Sonepar

08309521447

Réf. Fournisseur

P1X9032

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de pôles:

2

nombre de phases:

2

largeur en nombre de modules:

56

courant permanent nominal (Iu):

100 A

longueur:

1000 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

28

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

gris

Barres de connexion bipolaire 57 Mod. 690V 63A(100A Point alimentation centrale)

Les Atouts de l'article:

Barres de connexion bipolaire 57 Mod. 690V 63A(100A Point alimentation centrale)

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC