Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Bloc de contacts 1NO+2NC dépendant pour interrupteurs de position série K - KXBL12

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Bloc de contacts 1NO+2NC dépendant pour interrupteurs de position série K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis

  • mode de pose - autre

  • interface - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975113462

Réf. Sonepar

08309511346

Réf. Fournisseur

KXBL12

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

mode de pose:

autre

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

2

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

Bloc de contacts 1NO+2NC dépendant pour interrupteurs de position série K

Les Atouts de l'article:

Bloc de contacts 1NO+2NC dépendant pour interrupteurs de position série K

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC