Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Bloc de conts x Contact. BF, Mont centrale, 1NO+1NF+1NC anticipé +1NC ret. - BFX101111

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Bloc de conts x Contact. BF, Mont centrale, 1NO+1NF+1NC anticipé +1NC ret.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975213568

Réf. Sonepar

08309521356

Réf. Fournisseur

BFX101111

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable et intégrable

mode de pose:

fixation frontale

Bloc de contacts auxiliaires pour contacteurs BF, montage centrale, 1NO+1NF+1NC anticipé +1NC ret.

Les Atouts de l'article:

Bloc de contacts auxiliaires pour contacteurs BF, montage centrale, 1NO+1NF+1NC anticipé +1NC ret.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC