Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Bobine en AC 220V 60Hz pour contacteurs BF00A...BF25A - BFX91A22060

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Bobine en AC 220V 60Hz pour contacteurs BF00A...BF25A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 220 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite - Non

  • adaptée en tant que bobine de réseau - Non

  • adaptée en tant que bobine de réactance de commutation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975170243

Réf. Sonepar

08309517024

Réf. Fournisseur

BFX91A22060

Marque

LOVATO ELECTRIC

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

220 V

indice de protection (IP):

IP20

adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite:

Non

adaptée en tant que bobine de réseau:

Non

adaptée en tant que bobine de réactance de commutation:

Non

adaptée en tant que bobine de lissage:

Non

adapté en tant qu'inductance de sortie:

Non

fréquence de fonctionnement nominale:

60...60 Hz

Bobine en AC 220V 60Hz pour contacteurs BF00A...BF25A

Les Atouts de l'article:

Bobine en AC 220V 60Hz pour contacteurs BF00A...BF25A

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC