LOVATO ELECTRIC - Bobine en AC 230V 60Hz pour contacteurs BF00A...BF25A - BFX91A23060

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Bobine en AC 230V 60Hz pour contacteurs BF00A...BF25A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 230 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite - Non

  • adaptée en tant que bobine de réseau - Non

  • adaptée en tant que bobine de réactance de commutation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975170267

Réf. Sonepar

08309517026

Réf. Fournisseur

BFX91A23060

Marque

LOVATO ELECTRIC

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

230 V

indice de protection (IP):

IP20

adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite:

Non

adaptée en tant que bobine de réseau:

Non

adaptée en tant que bobine de réactance de commutation:

Non

adaptée en tant que bobine de lissage:

Non

adapté en tant qu'inductance de sortie:

Non

fréquence de fonctionnement nominale:

60...60 Hz

Bobine en AC 230V 60Hz pour contacteurs BF00A...BF25A

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC