LOVATO ELECTRIC - Bobine en AC 230V 60Hz pour contacteurs BF26A...BF38A - BFX92A23060

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Bobine en AC 230V 60Hz pour contacteurs BF26A...BF38A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 230...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975170380

Réf. Sonepar

08309517038

Réf. Fournisseur

BFX92A23060

Marque

LOVATO ELECTRIC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

Bobine en AC 230V 60Hz pour contacteurs BF26A...BF38A

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC