Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Bobine en AC 230V 60Hz pour contacteurs BF40A?BF94A - BFX93A23060

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Bobine en AC 230V 60Hz pour contacteurs BF40A?BF94A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 230...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975223819

Réf. Sonepar

08309522381

Réf. Fournisseur

BFX93A23060

Marque

LOVATO ELECTRIC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

Bobine en AC 230V 60Hz pour contacteurs BF40A…BF94A

Les Atouts de l'article:

Bobine en AC 230V 60Hz pour contacteurs BF40A…BF94A

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC