Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Bobine en AC 24V 50/60Hz pour contacteurs BF95A?150A - BFX94A024

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Bobine en AC 24V 50/60Hz pour contacteurs BF95A?150A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 24 V

  • adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite - Non

  • adaptée en tant que bobine de réseau - Non

  • adaptée en tant que bobine de réactance de commutation - Non

  • adaptée en tant que bobine de lissage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975241844

Réf. Sonepar

08309524184

Réf. Fournisseur

BFX94A024

Marque

LOVATO ELECTRIC

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

24 V

adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite:

Non

adaptée en tant que bobine de réseau:

Non

adaptée en tant que bobine de réactance de commutation:

Non

adaptée en tant que bobine de lissage:

Non

adapté en tant qu'inductance de sortie:

Non

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

Bobine en AC 24V 50/60Hz pour contacteurs BF95A…150A

Les Atouts de l'article:

Bobine en AC 24V 50/60Hz pour contacteurs BF95A…150A

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC