Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Bobine en AC 460V 60Hz pour contacteurs BF26A...BF38A - BFX92A46060

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Bobine en AC 460V 60Hz pour contacteurs BF26A...BF38A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 460...460 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975170403

Réf. Sonepar

08309517040

Réf. Fournisseur

BFX92A46060

Marque

LOVATO ELECTRIC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

460...460 V

type de tension d'actionnement:

AC

Bobine en AC 460V 60Hz pour contacteurs BF26A...BF38A

Les Atouts de l'article:

Bobine en AC 460V 60Hz pour contacteurs BF26A...BF38A

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC