LOVATO ELECTRIC - Bobine en AC 575V 60Hz pour contacteurs BF00A...BF25A - BFX91A57560

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 575 V
indice de protection (IP) - IP20
adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite - Non
adaptée en tant que bobine de réseau - Non
adaptée en tant que bobine de réactance de commutation - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975170298
Réf. Sonepar
08309517029
Réf. Fournisseur
BFX91A57560
Marque
LOVATO ELECTRIC
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
575 V
indice de protection (IP):
IP20
adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite:
Non
adaptée en tant que bobine de réseau:
Non
adaptée en tant que bobine de réactance de commutation:
Non
adaptée en tant que bobine de lissage:
Non
adapté en tant qu'inductance de sortie:
Non
fréquence de fonctionnement nominale:
60...60 Hz
Les Atouts de l'article:
Bobine en AC 575V 60Hz pour contacteurs BF00A...BF25A
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


