LOVATO ELECTRIC - Bobine en AC/DC 60-110V 50/60Hz pour contacteurs BF40E?BF94E - BFX93E110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 60...110 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 60...110 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 60...110 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975224786
Réf. Sonepar
08309522478
Réf. Fournisseur
BFX93E110
Marque
LOVATO ELECTRIC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
60...110 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
60...110 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
60...110 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
Les Atouts de l'article:
Bobine en AC/DC 60-110V 50/60Hz pour contacteurs BF40E…BF94E
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC