LOVATO ELECTRIC - Boite a bouton grise LPZP1A8 compl avec bouton rouge affleurant "O" LPCB1104 1NC - LPZP1B8102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts à poussoir - 1
adapté à un arrêt d'urgence - Non
couleur de la partie supérieure du boîtier - gris
matériau du boîtier/corps - plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975269756
Réf. Sonepar
08309526975
Réf. Fournisseur
LPZP1B8102
Marque
LOVATO ELECTRIC
nombre de contacts à poussoir:
1
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
couleur de la partie supérieure du boîtier:
gris
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
Les Atouts de l'article:
Boite a bouton grise LPZP1A8 complete avec bouton rouge affleurant "O" LPCB1104 1NC
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


