Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Boite a bouton grise LPZP3A8 complete - LPZP2B8904

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Boite a bouton grise LPZP3A8 complete

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts à poussoir - 1

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - gris

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975270004

Réf. Sonepar

08309527000

Réf. Fournisseur

LPZP2B8904

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de contacts à poussoir:

1

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

Boite a bouton grise LPZP2A8 complete avec bouton-poussoir blanc affleurant "I" LPCB1118 1NO, bouton-poussoir rouge affleurant "O" LPCB1104 1NC et bouton-poussoir blanc à fleur "II" LPCB1128 1NO

Les Atouts de l'article:

Boite a bouton grise LPZP2A8 complete avec bouton-poussoir blanc affleurant "I" LPCB1118 1NO, bouton-poussoir rouge affleurant "O" LPCB1104 1NC et bouton-poussoir blanc à fleur "II" LPCB1128 1NO

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC