Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Boite a bouton grise LPZP3A8 complete - LPZP3B8903

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Boite a bouton grise LPZP3A8 complete

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts à poussoir - 1

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - gris

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975270059

Réf. Sonepar

08309527005

Réf. Fournisseur

LPZP3B8903

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de contacts à poussoir:

1

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

Boite a bouton grise LPZP3A8 complete avec bouton-poussoir vert "I" LPCB1113 1NO, bouton-poussoir rouge "O" LPCB2104 1NC et bouton-poussoir vert "II" LPCB1123 1NO

Les Atouts de l'article:

Boite a bouton grise LPZP3A8 complete avec bouton-poussoir vert "I" LPCB1113 1NO, bouton-poussoir rouge "O" LPCB2104 1NC et bouton-poussoir vert "II" LPCB1123 1NO

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC