LOVATO ELECTRIC - Boite a bouton jaune LPZP1A5 complete + coup-de-poing tourner - LPZP1B5604

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts à poussoir - 1
adapté à un arrêt d'urgence - Non
couleur de la partie supérieure du boîtier - jaune
matériau du boîtier/corps - plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8013975269848
Réf. Sonepar
08309526984
Réf. Fournisseur
LPZP1B5604
Marque
LOVATO ELECTRIC
nombre de contacts à poussoir:
1
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
couleur de la partie supérieure du boîtier:
jaune
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


