LOVATO ELECTRIC - Boîtiers en métal GRIS à trous Ø22mm pour 1 têtes - LPZM1A8

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Boîtiers en métal GRIS à trous Ø22mm pour 1 têtes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - gris

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975227169

Réf. Sonepar

08309522716

Réf. Fournisseur

LPZM1A8

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de postes de commande:

1

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

indice de protection (IP):

IP67

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

diamètre des ouvertures:

22 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

73 mm

Boîtiers en métal GRIS à trous Ø22mm pour 1 têtes

Les Atouts de l'article:

Boîtiers en métal GRIS à trous Ø22mm pour 1 têtes