LOVATO ELECTRIC - Boîtiers en métal GRIS à trous Ø22mm pour 4 têtes - LPZM4A8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 4
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur de la partie supérieure du boîtier - gris
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975227206
Réf. Sonepar
08309522720
Réf. Fournisseur
LPZM4A8
Marque
LOVATO ELECTRIC
nombre de postes de commande:
4
type de construction du boîtier:
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur de la partie supérieure du boîtier:
gris
indice de protection (IP):
IP67
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
diamètre des ouvertures:
22 mm
Degré de protection (NEMA):
4X
largeur:
80 mm
hauteur:
170 mm
profondeur:
73 mm
Les Atouts de l'article:
Boîtiers en métal GRIS à trous Ø22mm pour 4 têtes
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


