Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Boîtiers en métal GRIS/JAUNE à trous Ø22mm pour 1tête - LPZM1A5

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Boîtiers en métal GRIS/JAUNE à trous Ø22mm pour 1tête

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - jaune

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975227176

Réf. Sonepar

08309522717

Réf. Fournisseur

LPZM1A5

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de postes de commande:

1

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur de la partie supérieure du boîtier:

jaune

indice de protection (IP):

IP67

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

diamètre des ouvertures:

22 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

73 mm

Boîtiers en métal GRIS/JAUNE à trous Ø22mm pour 1tête

Les Atouts de l'article:

Boîtiers en métal GRIS/JAUNE à trous Ø22mm pour 1tête

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC