Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Boîtiers en plastique GRIS Série Platinum vide pour 6 boutons Ø22mm - LPZP6A8

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Boîtiers en plastique GRIS Série Platinum vide pour 6 boutons Ø22mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 6

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - gris

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975206201

Réf. Sonepar

08309520620

Réf. Fournisseur

LPZP6A8

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de postes de commande:

6

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

indice de protection (IP):

IP67

classe de qualité matériau boîtier/corps:

plastique renforcé à la fibre de verre

diamètre des ouvertures:

22 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

largeur:

252 mm

hauteur:

72 mm

profondeur:

56 mm

Boîtiers en plastique GRIS Série Platinum vide pour 6 boutons Ø22mm

Les Atouts de l'article:

Boîtiers en plastique GRIS Série Platinum vide pour 6 boutons Ø22mm

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC