LOVATO ELECTRIC - Boîtiers en plastique JAUNE Série Platinum vide pour 1 bouton Ø22mm - LPZP1A5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 1
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier - jaune
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975206157
Réf. Sonepar
08309520615
Réf. Fournisseur
LPZP1A5
Marque
LOVATO ELECTRIC
nombre de postes de commande:
1
type de construction du boîtier:
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier:
jaune
indice de protection (IP):
IP67
classe de qualité matériau boîtier/corps:
plastique renforcé à la fibre de verre
diamètre des ouvertures:
22 mm
Degré de protection (NEMA):
4X
largeur:
72 mm
hauteur:
72 mm
profondeur:
56 mm
Les Atouts de l'article:
Boîtiers en plastique JAUNE Série Platinum vide pour 1 bouton Ø22mm
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


