Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Bouton "coup de poing" lum. touchetourner deverou.,Ø30mm. xarrêt normal vert - LPSBL6643

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Bouton "coup de poing" lum. touchetourner deverou.,Ø30mm. xarrêt normal vert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - vert

  • diamètre du bouchon - 40 mm

  • indice de protection (IP) - IP67/IP69

  • type de bouton - plat

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975295403

Réf. Sonepar

08309529540

Réf. Fournisseur

LPSBL6643

Marque

LOVATO ELECTRIC

couleur du bouton:

vert

diamètre du bouchon:

40 mm

indice de protection (IP):

IP67/IP69

type de bouton:

plat

fonction de commutation encliquetable:

Non

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

22 mm

hauteur de l'ouverture:

22 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

adapté à l'éclairage:

Oui

avec éclairage:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

aluminium

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

Bouton "coup de poing" lumineux touchetourner pour deverouiller série Platinum Ø22mm métal,Ø30mm. Pour arrêt normal vert

Les Atouts de l'article:

Bouton "coup de poing" lumineux touchetourner pour deverouiller série Platinum Ø22mm métal,Ø30mm. Pour arrêt normal vert

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC