LOVATO ELECTRIC - BOUTON "COUP DE POING" lum. TOURNER xDEVEROUILLER,Ø30mm - LPCBL6644

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - rouge
diamètre du bouchon - 40 mm
indice de protection (IP) - IP66
fonction de commutation encliquetable - Oui
type de lentille - rond
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975198155
Réf. Sonepar
08309519815
Réf. Fournisseur
LPCBL6644
Marque
LOVATO ELECTRIC
couleur du bouton:
rouge
diamètre du bouchon:
40 mm
indice de protection (IP):
IP66
fonction de commutation encliquetable:
Oui
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22 mm
largeur de l'ouverture:
22 mm
hauteur de l'ouverture:
22 mm
Degré de protection (NEMA):
4X
adapté à l'éclairage:
Oui
avec éclairage:
Non
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
type de déverrouillage:
déverrouillage par rotation
Les Atouts de l'article:
BOUTON "COUP DE POING" LUMINEUX TOURNER POUR DEVEROUILLER PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC,Ø30mm. POUR ARRÊT ISO 13850.ROUGE
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


