LOVATO ELECTRIC - BOUTON "COUP DE POING" lum. TOURNER xDEVEROUILLER,Ø30mm. xARRÊT NORMAL JAUNE - LPCBL6645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - jaune
diamètre du bouchon - 40 mm
indice de protection (IP) - autre
type de bouton - haut
fonction de commutation encliquetable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975198162
Réf. Sonepar
08309519816
Réf. Fournisseur
LPCBL6645
Marque
LOVATO ELECTRIC
couleur du bouton:
jaune
diamètre du bouchon:
40 mm
indice de protection (IP):
autre
type de bouton:
haut
fonction de commutation encliquetable:
Non
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22 mm
largeur de l'ouverture:
22 mm
hauteur de l'ouverture:
22 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
adapté à l'éclairage:
Oui
avec éclairage:
Oui
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
jaune
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
type de déverrouillage:
déverrouillage par rotation
Les Atouts de l'article:
BOUTON "COUP DE POING" LUMINEUX TOURNER POUR DEVEROUILLER PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC,Ø30mm. POUR ARRÊT NORMAL JAUNE
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


