LOVATO ELECTRIC - Bouton "coup de poing" lumineux a impulsion série PLAT. Ø22mm métal Ø40mm. Vert - LPSBL6143

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - vert
diamètre du bouchon - 40 mm
indice de protection (IP) - IP67/IP69
type de bouton - plat
fonction de commutation encliquetable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975268193
Réf. Sonepar
08309526819
Réf. Fournisseur
LPSBL6143
Marque
LOVATO ELECTRIC
couleur du bouton:
vert
diamètre du bouchon:
40 mm
indice de protection (IP):
IP67/IP69
type de bouton:
plat
fonction de commutation encliquetable:
Non
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22 mm
largeur de l'ouverture:
22 mm
hauteur de l'ouverture:
22 mm
Degré de protection (NEMA):
4X
adapté à l'éclairage:
Oui
avec éclairage:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
aluminium
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
type de déverrouillage:
autre
Les Atouts de l'article:
Bouton "coup de poing" lumineux a impulsion série Platinum Ø22mm métal Ø40mm. Vert
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


