Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Bouton "coup de poing" lumineux a impulsion série PLAT. Ø22mm métal Ø60mm. Bleu - LPSBL6146

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Bouton "coup de poing" lumineux a impulsion série PLAT. Ø22mm métal Ø60mm. Bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - bleu

  • diamètre du bouchon - 40 mm

  • indice de protection (IP) - IP67/IP69

  • type de bouton - plat

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975268223

Réf. Sonepar

08309526822

Réf. Fournisseur

LPSBL6146

Marque

LOVATO ELECTRIC

couleur du bouton:

bleu

diamètre du bouchon:

40 mm

indice de protection (IP):

IP67/IP69

type de bouton:

plat

fonction de commutation encliquetable:

Non

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

22 mm

hauteur de l'ouverture:

22 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

adapté à l'éclairage:

Oui

avec éclairage:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

aluminium

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

type de déverrouillage:

autre

Bouton "coup de poing" lumineux a impulsion série Platinum Ø22mm métal Ø60mm. Bleu

Les Atouts de l'article:

Bouton "coup de poing" lumineux a impulsion série Platinum Ø22mm métal Ø60mm. Bleu

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC