LOVATO ELECTRIC - BOUTON "COUP DE POING" Ø40mm TIRER xDEVEROUILLER Ø22mm xARRÊT ISO 13850.ROUGE - LPCB6744

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - rouge
diamètre du bouchon - 40 mm
indice de protection (IP) - IP66
fonction de commutation encliquetable - Oui
type de lentille - rond
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975197837
Réf. Sonepar
08309519783
Réf. Fournisseur
LPCB6744
Marque
LOVATO ELECTRIC
couleur du bouton:
rouge
diamètre du bouchon:
40 mm
indice de protection (IP):
IP66
fonction de commutation encliquetable:
Oui
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22 mm
largeur de l'ouverture:
22 mm
hauteur de l'ouverture:
22 mm
Degré de protection (NEMA):
4X
adapté à l'éclairage:
Non
avec éclairage:
Non
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
type de déverrouillage:
déverrouillage par traction
Les Atouts de l'article:
BOUTON "COUP DE POING" Ø40mm TIRER POUR DEVEROUILLER PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC Ø22mm POUR ARRÊT ISO 13850.ROUGE
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


