Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - BOUTON "COUP DE POING" PLAT. CHRO. PLASTIC TOURNER LA CLÉ xDEVEROUILLER Ø40mm - LPCB6844

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - BOUTON "COUP DE POING" PLAT. CHRO. PLASTIC TOURNER LA CLÉ xDEVEROUILLER Ø40mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - rouge

  • diamètre du bouchon - 40 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

  • type de lentille - rond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975197905

Réf. Sonepar

08309519790

Réf. Fournisseur

LPCB6844

Marque

LOVATO ELECTRIC

couleur du bouton:

rouge

diamètre du bouchon:

40 mm

indice de protection (IP):

IP66

fonction de commutation encliquetable:

Oui

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

22 mm

hauteur de l'ouverture:

22 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

adapté à l'éclairage:

Non

avec éclairage:

Non

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

type de déverrouillage:

déverrouillage par clé

BOUTON "COUP DE POING" PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC TOURNER LA CLÉ POUR DEVEROUILLER Ø40mm. POUR ARRÊT NORMAL. ROUGE

Les Atouts de l'article:

BOUTON "COUP DE POING" PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC TOURNER LA CLÉ POUR DEVEROUILLER Ø40mm. POUR ARRÊT NORMAL. ROUGE

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC