LOVATO ELECTRIC - BOUTON POUSSOIR AFFLEURANT A ACCROCHAGE PLAT. SERIES CHROMED PLASTIC Ø22mm JAUNE - LPCQ105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - jaune
nombre de postes de commande - 2
type de lentille - rond
type de bouton - autre
classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975198353
Réf. Sonepar
08309519835
Réf. Fournisseur
LPCQ105
Marque
LOVATO ELECTRIC
couleur du bouton:
jaune
nombre de postes de commande:
2
type de lentille:
rond
type de bouton:
autre
classe de protection (IP), face avant:
IP67/IP69
diamètre de trou:
22 mm
largeur de l'ouverture:
22 mm
hauteur de l'ouverture:
22 mm
adapté à l'éclairage:
Non
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
degré de protection (NEMA), façade:
4X
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


