LOVATO ELECTRIC - Bouton poussoir affleurant a impulsion serie platinum metal Ø22mm jaune - LPSB105

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Bouton poussoir affleurant a impulsion serie platinum metal Ø22mm jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - jaune

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - autre

  • classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975267554

Réf. Sonepar

08309526755

Réf. Fournisseur

LPSB105

Marque

LOVATO ELECTRIC

couleur du bouton:

jaune

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

autre

classe de protection (IP), face avant:

IP67/IP69

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

22 mm

hauteur de l'ouverture:

22 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

aluminium

degré de protection (NEMA), façade:

4X

Bouton poussoir affleurant a impulsion serie platinum metal Ø22mm jaune

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC