LOVATO ELECTRIC - BOUTON POUSSOIR AFFLEURANT A IMPULSION SERIE PLATINUM METAL Ø30mm BLEU "R" - LPFB1176

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - BOUTON POUSSOIR AFFLEURANT A IMPULSION SERIE PLATINUM METAL Ø30mm BLEU "R"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - bleu

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - autre

  • classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975295038

Réf. Sonepar

08309529503

Réf. Fournisseur

LPFB1176

Marque

LOVATO ELECTRIC

couleur du bouton:

bleu

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

autre

classe de protection (IP), face avant:

IP67/IP69

diamètre de trou:

30 mm

largeur de l'ouverture:

30 mm

hauteur de l'ouverture:

30 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

degré de protection (NEMA), façade:

4X

BOUTON POUSSOIR AFFLEURANT A IMPULSION SERIE PLATINUM METAL Ø30mm BLEU "R"

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC