LOVATO ELECTRIC - Bouton poussoir doub. Indic. lum. blanc touch. affleur., vert-rou - LPSBL7113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - autre
nombre de postes de commande - 2
type de lentille - autre
type de bouton - autre
classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975294604
Réf. Sonepar
08309529460
Réf. Fournisseur
LPSBL7113
Marque
LOVATO ELECTRIC
couleur du bouton:
autre
nombre de postes de commande:
2
type de lentille:
autre
type de bouton:
autre
classe de protection (IP), face avant:
IP67/IP69
diamètre de trou:
22 mm
largeur de l'ouverture:
22 mm
hauteur de l'ouverture:
22 mm
adapté à l'éclairage:
Oui
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
aluminium
degré de protection (NEMA), façade:
4X
Les Atouts de l'article:
Bouton poussoir double indicateur lumineux blanc touche affleurant, a impulsion série Platinum Ø22mm métal vert - rouge
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


