LOVATO ELECTRIC - Bouton poussoir double touche affleurant, a IMP MÉT vert-rouge START-STOP - LPSB7133

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Bouton poussoir double touche affleurant, a IMP MÉT vert-rouge START-STOP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - contact à poussoir de groupe

  • type de commande - bouton-poussoir

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • avec éclairage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975294468

Réf. Sonepar

08309529446

Réf. Fournisseur

LPSB7133

Marque

LOVATO ELECTRIC

modèle:

contact à poussoir de groupe

type de commande:

bouton-poussoir

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec éclairage:

Non

mode de pose:

saillie

couleur:

autre

composition:

mécanisme seul

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts inverseurs:

0

version sans contact:

Non

nombre de bascules d'actionnement:

0

nombre de modules (construction modulaire):

0

nombre de pôles:

0

source lumineuse fournie:

Non

avec voyant indicateur:

Non

Contact de report:

Non

type de connexion:

autre

type de fixation:

à clipser

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

imprimé:

lettres

adapté à la classe de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

largeur d'appareil:

29.5 mm

hauteur d'appareil:

53.5 mm

profondeur d'appareil:

10 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bouton poussoir double touche affleurant, a impulsion série Platinum Ø22mm métal vert - rouge START - STOP

Les Atouts de l'article:

Bouton poussoir double touche affleurant, a impulsion série Platinum Ø22mm métal vert - rouge START - STOP

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC