LOVATO ELECTRIC - Bouton poussoir double touche affleurant, a IMP PLAT. Ø22mm métal noir - rouge - LPSB7112

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Bouton poussoir double touche affleurant, a IMP PLAT. Ø22mm métal noir - rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - contact à poussoir de groupe

  • type de commande - bouton-poussoir

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • avec éclairage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975294406

Réf. Sonepar

08309529440

Réf. Fournisseur

LPSB7112

Marque

LOVATO ELECTRIC

modèle:

contact à poussoir de groupe

type de commande:

bouton-poussoir

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec éclairage:

Non

mode de pose:

saillie

couleur:

autre

composition:

mécanisme seul

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts inverseurs:

0

version sans contact:

Non

nombre de bascules d'actionnement:

0

nombre de modules (construction modulaire):

0

nombre de pôles:

0

source lumineuse fournie:

Non

avec voyant indicateur:

Non

Contact de report:

Non

type de connexion:

autre

type de fixation:

à clipser

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

imprimé:

sans

adapté à la classe de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

largeur d'appareil:

29.5 mm

hauteur d'appareil:

53.5 mm

profondeur d'appareil:

10 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bouton poussoir double touche affleurant, a impulsion série Platinum Ø22mm métal noir - rouge

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC